防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド幅(mm)550ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,840質量(kg)18.8点灯形ワイドコンパクト点灯虫変速機内装3段シマノグリップシフトスタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)適応身長(cm)139~錠前BSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)地上高さ(mm)735~880内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748035AM63T6-TCE.Xモルベージュ
75,727
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748051AM63T6-TCT.Xサファイヤブルー
75,727
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748060AM63T6-TCE.Xソフトライトグレー
75,727
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748069AM63T6-TCM.Xソフトカーキ
75,727
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。71748078AM63T6-TCP.Xオパールミント
75,727
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする