曜日別特売

玄関マット ルイーズ 約50×80cm

玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原玄関マット ルイーズ 約50×80cm - 萩原

どんなインテリアにも合いやすい、シンプルデザインの玄関マット

用途幾何学模様がおしゃれでエントランスを華やかにしてくれます。ふかふかで滑らかな肌触りが気持ち良く、裏面は滑り止め付きでズレにくく安心です。厚さ(mm)15備考ホットカーペット対応、洗濯不可寸法(cm)50×80機能防滑滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% / 裏面:綿布 (滑り止め付き)内容量1個(1枚)
注意
毛の流れや、光の加減によって色味が変わって見えます。飛び出た毛は、ハサミでカットすればそのままお使いいただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71817360600012300グレー
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
71817369600012310ネイビー
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする