萩原
い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間8帖
和モダンでおしゃれな市松柄
用途
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな市松柄のい草カーペット。お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなど使い方は様々。裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット非対応、洗濯不可
寸法(cm)
348×352 江戸間8帖
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 / 裏面:不織布 四方縁
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71817439
81897780
ブラウン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
71817448
81897980
グリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。