SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
175
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71819146
CDG1FA40-175Z1
ロッド側フランジ形
40
Rc
¥
13,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
71819171
CDG1ZA25-175Z1
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
25
M5×0.8
¥
9,470
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください