曜日別特売

CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド - SMC
取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819128CDM2KB40-50Z1
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする