ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト

ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト - 万方商事

360°包み込む暖かさで、寒い冬もぽかぽか快適なラウンド型パネルヒーターです。3段階の温度調整が可能で、お好みの暖かさに設定できます。3時間自動OFF機能や転倒時自動電源OFFで安全設計。無風で静音、乾燥しにくく、職場やデスク周りにも最適です。

用途暖房用に。ホワイト質量(g)560電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)165寸法(cm)約120×49電源コード(cm)150内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818568ny589
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする