デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック

デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック - 万方商事

3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。

用途暖房用に。ブラウン質量(g)366電圧(V)110消費電力(W)95寸法(cm)約80×33電源自動OFF3時間温度調節3段階コード長さ(cm)152内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818121mb146-bu
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする