デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス

デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス - 万方商事

寒い季節の冷え対策に活躍する薄型デスクヒーターです。デスク下に設置しても邪魔にならず、位置調整可能なマグネットで簡単に取り付けできます。木製デスクには付属のビスで固定可能。床置きスタンド付きでパネルヒーターとしても使用でき、遠赤外線反射により約1分で速暖。気温や体調に合わせて3段階の温度調整が可能です。自動OFFタイマーと過熱防止機能を備え、安全面にも配慮。軽量コンパクトで、使用しない時は省スペースに収納できます。

用途暖房用に。質量(g)870定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)40安全装置温度ヒューズ91℃ 3/6/9時間自動OFFタイマー寸法(cm)約36.7×32×1.5温度調節強・中・弱設置方法マグネット/スタンド/取り付けビス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818148sg102
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする