曜日別特売

電動車椅子 自走(電動)介助兼用 折り畳み式

電動車椅子 自走(電動)介助兼用 折り畳み式 - 万方商事

毎日の移動を快適にサポートする、自走(電動)・介助兼用の車椅子です。操作は簡単なコントローラー式で、充電も長持ちし安定した走行が可能。折りたたみ式のため、使用しない時はコンパクトに収納できます。跳ね上げ式アームレストで介助もしやすく、素材には頑丈で耐久性に優れたアルミ合金を採用し、安心して長くご使用いただけます。モーターを切り替えるだけで手動モードにできます。

用途車椅子様に。質量(kg)25.4消費電力(W)モーター:180耐荷重(kg)100寸法(cm)展開時58×114.5×103/折りたたみ時35×87×84バッテリーDC25.9V/259Wh/10.0Ah充電時間(時間)約5~6走行速度(km/h)最高6走行距離(km)最大連続約12~15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819015nc003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする