曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819259CM2L25-325AZ1エアクッション25325
11,010
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
71819277CM2L32-430Z1ラバークッション32430
10,900
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする