リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ内容量1個