曜日別特売

AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g

AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー 粉 香醇 澄んだコク200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

清らかな水に育まれた日本の味覚に寄り添う、繊細な珈琲。「煎」は、目指すおいしさの実現のための焙煎温度を秒単位でコントロールする緻密な焙煎技術によって、雑味を抑えながら、コーヒー豆が持つ香りを最大限に引き出す繊細な味わいを実現。澄んだ味わいの中で、香り、コク、余韻が穏やかに移ろうコーヒー 粉です。
AGF(エージーエフ) 「煎」 HRC 粉 香醇 澄んだコク200gは、人気のプレミアムドリップコーヒー「煎」をまとめ淹れしたいという声にお答えして開発したコーヒー粉です。まとめ淹れでドリップしても香醇 澄んだコクの味わいを再現できるようコーヒー豆の配合を独自に調整し、ふくよかな香りとすっきりとした後味を実現しました。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
京都最古の神社とされる世界文化遺産にも登録されている上賀茂神社では、神代の昔から守ってきた"神山湧水"で淹れる「煎」ドリップコーヒーをお楽しみいただけます。

用途
●170mlのお湯に対して13gのコーヒーがおすすめの分量です。
●ドリッパーにフィルターをセットし、コーヒーの粉を入れます。
●よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。
●粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
●コーヒーの分量はお好みに合わせて加減してください。
種別レギュラーコーヒー(粉)タイプ粉 香醇 澄んだコク200g香味香醇 澄んだコク内容量1袋(200g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363503-
1,650
1,598
1,726(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする