POLARG
POLARG HIDプレミアムバルブ
純正HID交換用バルブです。
用途
車のバルブ
形状
D2R/S
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
85
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
6200
内容量
1個
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71822016
D-82H
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください