曜日別特売

POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S

POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S - POLARG

純正HID交換用バルブです。

用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800内容量1個
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71822025D-84H
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする