POLARG
POLARG LEDへッド&フォグバルブ
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途
車のバルブ
形状
H8/H11/H16
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2800
内容量
1個
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71822050
P2208W
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください