Ampco
防爆工具
火花が出ないため、危険場所で使用可能
用途
ボルト・ナットの締付け/取り外し作業
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71823416
AMCW-72
1個
ベリリウム銅合金
255
320
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71823425
AMC1332
1本
ニッケルアルミ銅合金
325
400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71823441
AMC1042
1本
ベリリウム銅合金
330
365
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください