曜日別特売

しげみつくる君

しげみつくる君 - アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君 - アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君 - アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君 - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単なのにリアル!草木やしげみをふんわり再現できる!
ジオラマ制作や情景模型に使える、やわらかい質感のしげみを簡単に作れるキットです。付属のスポンジ素材とボンドを混ぜ合わせ、枝パーツに貼りつけるだけで自然な草木を表現できます。アクセントとして使える鮮やかなピンク色で、春の木々や花の茂みなど幅広く活用できます。

セット内容ジオラマスポンジ ピンク(30g)×1、工作ボンド(60g)×1、水さし(スポイト式)×1材質ジオラマスポンジ ピンク:ナイロン、工作ボンド:PVA・EVA・DBP・防腐剤・水ピンク質量(g)(ジオラマスポンジ)30適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182237558223
570
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする