曜日別特売

ジオラマセット アスファルト レトロな風景(1/24)

ジオラマセット アスファルト レトロな風景(1/24) - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト レトロな風景(1/24) - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト レトロな風景(1/24) - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト レトロな風景(1/24) - アーテック[学校教材・教育玩具]

平成初期のレトロな雰囲気を再現!眺めて楽しいジオラマセット!
平成初期のどこか懐かしい街角を再現できる、1/24スケールのジオラマディスプレイセットです。自販機やブロック塀は印刷・カット済みで、組み立てるだけでリアルな情景が完成します。ミニカーやフィギュアを引き立てる背景として、展示や撮影にもおすすめです。細部まで作り込まれたデザインで、眺めるだけでも楽しめます。

セット内容ベース一式(カット済)×1、ブロック塀台紙(印刷・カット済)×1、自販機台紙(印刷・カット済)×1、ジオラマタックシートアスファルト×1、透明板×1、カラー印刷済シール台紙×1、竹ヒゴ×1、組立説明書×1材質紙、竹寸法(mm)完成サイズ:210×165×100適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※車は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182265558918
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする