曜日別特売

フェアリーハウスキット

フェアリーハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェアリーハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェアリーハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェアリーハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェアリーハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ティーポットモチーフのかわいいランプ!
ティーポットモチーフのかわいいランタンが作れるクラフトキットです。ねんどでモルタル調の質感を再現できます。型紙を使って形を整えられるため初心者でも扱いやすく、完成後は自由に着色して自分だけのフェアリーハウスを作れます。付属のろうそくライトを入れると優しい明かりが灯り、お部屋のインテリアとして飾って楽しめます。海外では妖精が住むような小さな家(フェアリーハウス)は、幸運を呼ぶアイテムとして親しまれています。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。【用意するもの】鉛筆、クリアファイル、のべ棒、定規、カッター、はさみ、絵の具

セット内容カプセルドームミニ×1、ろうそくライト×1、ねんどベラ×1、つまようじ×1、ねんど(ジオベース サンドカラー 30g)×2ガイドシート(型紙)×1材質カプセルドームミニ:ABS、ろうそくライト:PVC、ねんどベラ:PP、つまようじ:木、ねんど(ジオベース サンドカラー 30g):樹脂中空体・石粉種類ティーポット寸法(Φ×mm)完成サイズ:約70×100適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※ライトにはボタン電池(AG10)3個付属しています。電池交換が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182260158824
1,250
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする