曜日別特売

ホイップねんど

ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイップねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]

リアルな絞りごこち!本物そっくりなホイップねんど!
本物みたいな絞りごこちが楽しめる、リアルな質感のホイップねんどです。柔らかく扱いやすいので、小さなお子さまでも扱いやすい商品です。袋に入れてホイップクリームを絞る工程も本物のパティシエそっくり!乾くと耐久性があり、マットでふんわりとした仕上がりに。水彩絵の具などを混ぜて自由に着色できるため、フェイクスイーツやデコレーション作品づくりにおすすめです。

セット内容ホイップねんど(50g)×1、絞り袋×2、ホイップ用口金×1材質樹脂中空体、水、防腐剤、合成糊剤寸法(mm)ホイップねんど:89×160×32、絞り袋:255×145×0.1質量(g)(ホイップねんど)50適合年齢(歳)5内容量1個(50g)
注意
※本商品は食べられません。本体に記載の日付は製造日です。小物や装飾パーツは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182240958661
オープン
350
385(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする