曜日別特売

ボックスフレーム(150×100mm)

ボックスフレーム(150×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ボックスフレーム(150×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ボックスフレーム(150×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ボックスフレーム(150×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

小さな世界を閉じ込める!木製ボックスフレーム!
お気に入りのオブジェや写真を入れて、世界にひとつのディスプレイ作品が作れる木製フレームボックスです。立体作品の展示にも最適で、ジオラマや粘土作品をそのまま楽しめます。室内装飾・ギフト制作・学習教材としても使える万能アイテムです。シンプルな木目デザインでインテリアになじみ、着色や装飾も行いやすく、ワークショップや作品展示にも幅広く活用できます。

セット内容本体のみ材質MDF、アクリル本体寸法(mm)約115×165×68フレーム(mm)約100×150適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182233947779
1,020
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする