曜日別特売

ミニちょうちん LEDライト付

ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニちょうちん LEDライト付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

手のひらサイズで可愛い!描いて光るミニちょうちん!
直径10cmの手のひらサイズで、子どもから大人まで気軽に楽しめるミニちょうちんです。アクリルガッシュやポスターカラーなど様々な画材で着色でき、オリジナル作品が簡単につくれます。付属のLEDライトを入れると、ウォームホワイトの優しい光が雰囲気を演出します。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。

セット内容ミニちょうちん10cm×1、ニューバルーンLEDライト×1、ひも×1材質ミニちょうちん10cm:紙、ニューバルーンLEDライト:PS・PP、ひも:綿寸法(Φ×mm)ミニちょうちん:約100×85、ニューバルーンLEDライト:約13×35適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※ボタン電池(LR41×3個)が内蔵されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182230512392
520
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする