曜日別特売

モザイクフレームクラフト

モザイクフレームクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]モザイクフレームクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]モザイクフレームクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]モザイクフレームクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]

好きな形にカットするだけ!モザイク調フレームキット!
手でカットできるプラスチック板と粘土を使って、モザイクタイル風のフォトフレームが簡単に作れるクラフトキットです。自由な色や形にアレンジでき、オリジナルデザインが楽しめます。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。

セット内容フォトフレーム×1、ATねんどS×1、プラモザイク小12色組×1材質フォトフレーム:PP、ATねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、プラモザイク小12色組:HIPS・炭酸カルシウム寸法(mm)フォトフレーム:約163×124×12適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182234850651
オープン
873
960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする