曜日別特売

ワイヤレスLED給電ユニット

ワイヤレスLED給電ユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLED給電ユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLED給電ユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLED給電ユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLED給電ユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]

配線いらず!置くだけ点灯!ワイヤレスLEDユニット!
Type-Cケーブルで給電できるワイヤレスLED用給電ユニットです。無接点でワイヤレスLEDを点灯できるので、作品に配線を引くことなく、光らせることができます。垂直距離約8cm以内のワイヤレスLED(別売)を光らせることができます。プラモデルやジオラマ、フィギュアの演出照明におすすめです。模型・工作・展示用ディスプレイまで幅広く活用できます。

セット内容本体のみ材質エポキシ樹脂寸法(mm)(電源ユニット部含む)約170×100直径(Φmm)(コイル)100適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※ワイヤレスLEDは別売です。PD対応のアダプタ、ケーブルを使用すると動作しません。5V2A/10Wの電源で給電してください。長時間電源につないだままだとケーブルや基板が高温になります。基板に直接金属を触れさせないでください。故障や発熱の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182261058885
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする