曜日別特売

木製3Dパズル

木製3Dパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製3Dパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製3Dパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製3Dパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製3Dパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

作って楽しい!飾ってかわいい!木製3Dパズル!
レーザーカット済みのパーツを順番に差し込むだけで組み立てられる、簡単で楽しい木製3Dパズルです。立体なので、レトリバーのかわいいシルエットを再現できます。工具不要で手軽につくれるので、初心者でも扱いやすい商品です。木の温かみがあり、作ったあとはインテリアとしても飾れるため、工作にも鑑賞にもぴったり。組立時間約20分で気軽に楽しめるので、ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。種類も豊富なので、集めて並べても楽しい3Dパズルシリーズです。

セット内容パーツ板×2材質ポプラベニヤ寸法(mm)完成サイズ:55×100×120種類レトリバー適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182247058725
300
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする