曜日別特売

木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット

木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーファンハウス貯金箱 組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ソーラーパワーで動く!楽しく作って使えるソーラーファン!
太陽光でファンが回転するソーラーパネル付きの木製貯金箱キットです。レーザーカット済みパーツなので、工具不要で簡単に組み立てられ、ソーラー発電の仕組みを体験しながら学べます。完成後は貯金箱としても使えるため、自由研究や理科教材におすすめです。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。

セット内容木製パーツ×4、モーター×1、ファン×1、太陽光パネル×1、ストラップ×1、両面テープ×1、やすり×1材質木製パーツ:ポプラベニヤ寸法(mm)完成サイズ:約80×125×70適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182257658822
750
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする