曜日別特売

木製人工衛星組立キット

木製人工衛星組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製人工衛星組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製人工衛星組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製人工衛星組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

太陽光で動く!組み立てて学べる人工衛星キット!
太陽光でパドルが回転する木製人工衛星キットです。付属のドライバーで本格的に組み立てられ、モーターの仕組みや太陽光発電の原理を楽しく学べます。組み立て後は絵具やペンでオリジナルの着色もでき、工作と科学学習の両方が楽しめる教材です。自由研究や STEM 学習にもおすすめです。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。

セット内容木製パーツシート×4、太陽光パネル×2、モーター×1、ギア×1、ネジ×25、両面テープ×1、ドライバー×1、やすり×1、太陽パネルシール×1材質ポプラベニヤ、ABS寸法(mm)完成サイズ:約210×145×190適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182240058613
オープン
850
935(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする