曜日別特売

圧力スイッチ

圧力スイッチ - アクト電機

ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IP66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要

電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
保証耐圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823249CE-6Rc1/4501~6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823258CE-16Rc1/4502~16
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823267CE-25Rc1/4503~25
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823276CE-40Rc1/4804~40
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823285CE-60R3/81206~60
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823301CE-80R3/81208~80
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする