曜日別特売

コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン)

コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]コーナーガードワイドフレームタイプ(ステン) - TOKO[建材]

コーナーガードワイドフレームタイプは、アルミ製のシンプルで圧迫感のない丈夫な個人宅向けの車止めガードです。角地の形状や使い勝手に合せてアレンジ設置ができます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。

用途角地の侵入対策に。寸法(mm)1020×118×800質量(kg)4.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー内容量1セット
注意
※・対応土間はコンクリートまたはモルタルです。アスファルトの場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。タイル敷きの場合、穴空けの際にタイルが割れてしまうおそれがあります。・土間厚は5cm以上必要です。5cm未満の場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。・施工用の工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823048GFGUA04UC
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする