曜日別特売

2点固定式VESAマウンター

2点固定式VESAマウンター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。

付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です)質量(g)110寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70適合ねじM4、M6、M8板厚(mm)2.5保証期間初期不良対応2週間のみねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825866DS-VESA01
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする