丸山製作所
単体動噴
パルセーブチャンバーを搭載。
より優れた吸水効率と調圧性能
質量(kg)
19
寸法
【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×312×397
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(50)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
650~850
原動機定格出力(PS)
5.0~6.4
吸水量(L/min)
36~47(61)
所要動力(kW)
3.7~4.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71824089
MS619
¥
256,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください