コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
メーカー従来比体積61%
同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)
取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
SEMI F47規格対応可
仕様
VH(J.S.T.)コネクタ
出力(W)
50
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
10
冷却方式
自然空冷
無償補償期間
5年
出力電圧可変範囲(V)
4.00 ~ 5.50
過電流保護
定格電流の105% minで動作、 自動復帰
使用環境条件
【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし)
リモコン
オプション(外部駆動電源必要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V
過電圧保護(V)
5.75 ~ 7.00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71825839
PBA50F-5-J1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください