曜日別特売

自在担架(簡易担架)

自在担架(簡易担架) - 谷沢製作所自在担架(簡易担架) - 谷沢製作所自在担架(簡易担架) - 谷沢製作所自在担架(簡易担架) - 谷沢製作所

コンパクトなA4サイズのパッケージなので、オフィスの本棚やキャビネットに違和感なく備蓄でき、緊急時もすぐに取り出せます。
足元が袋状になっているため、搬送中に体が滑り落ちるのを防ぎ、安全に避難をサポートします。
本体重量はわずか540gと非常に軽量ですが、丈夫な不織布(PP)製で最大150kgまでの荷重に耐えられます。
長さ2,100mm、幅800mmのゆったりサイズで、体格の良い方でもしっかり乗せることができます。
外装には耐久性のあるPET製ケースを採用。長期保管でも中の箱が傷みにくく、清潔な状態を保てます。
誰でも使える簡単3ステップ:広げる、足を入れる、4人以上で持ち上げるの3工程だけで、迷うことなく迅速に使用可能です。

寸法(mm)L2100×W800材質(本体)不織布(ポロプロピレン製)質量(g)セット:810(製品本体+パッケージ)耐荷重(kg)本体:150本体質量(g)540交換目安5年(未使用時)内容量1個
注意
※JIS T 7305(たんか)には適合していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825358ST617
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする