曜日別特売

冷風扇(単相100V)

冷風扇(単相100V) - J&S冷風扇(単相100V) - J&S

エアコンと併用で涼しさUP!
単相100V、タンク容量80L
消費電力わずか299/387W
大風量200m3/min
学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。
風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。
ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。
大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。
水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。
本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP

質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71824107JRF402N
90,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする