曜日別特売

スポットエアコン(単相100V・首振有)

スポットエアコン(単相100V・首振有) - J&Sスポットエアコン(単相100V・首振有) - J&S

1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。
冷房能力2.2/2.5kW
排水量軽減設計(リトルドレン設計)
タッチパネル式スイッチ搭載しております。
フィルターの清掃、交換が簡単にできます。
付属のホースで常時排水も可能です。

質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71824098JSP101NS
126,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする