曜日別特売

Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番

Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番 - AUTO-BI(山田辰)

全身に空気がいきわたる 半袖タイプの空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材

用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%内容量1着
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718419399821-001-sネイビーブルーS729854
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718419489821-001-mネイビーブルーM7410256
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718419579821-001-lネイビーブルーL7610658
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718419669821-001-llネイビーブルーLL7811060
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718419759821-001-3lネイビーブルー3L8011462
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718419919821-001-4lネイビーブルー4L8211864
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420009821-001-5lネイビーブルー5L8412266
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420099821-007-sグレーS729854
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420189821-007-mグレーM7410256
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420279821-007-lグレーL7610658
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420369821-007-llグレーLL7811060
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420459821-007-3lグレー3L8011462
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420619821-007-4lグレー4L8211864
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420709821-007-5lグレー5L8412266
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする