AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 空調つなぎ服 9920番
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
上半身と下半身で素材が異なる空調つなぎ服
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
身長(cm)
182~187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
174.5
素材
上衣:ポリエステル75%、綿25% / 下衣:ポリエステル65%、綿35%
内容量
1着
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71845798
9920-001-4l
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください