AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番
全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル75%・綿25%
内容量
1着
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71841799
9820-001-s
ネイビーブルー
S
72
98
54
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841808
9820-001-m
ネイビーブルー
M
74
102
56
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841817
9820-001-l
ネイビーブルー
L
76
106
58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841826
9820-001-ll
ネイビーブルー
LL
78
110
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841835
9820-001-3l
ネイビーブルー
3L
80
114
62
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841851
9820-001-4l
ネイビーブルー
4L
82
118
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841860
9820-001-5l
ネイビーブルー
5L
84
122
66
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841869
9820-007-s
グレー
S
72
98
54
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841878
9820-007-m
グレー
M
74
102
56
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841887
9820-007-l
グレー
L
76
106
58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841896
9820-007-ll
グレー
LL
78
110
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841905
9820-007-3l
グレー
3L
80
114
62
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841921
9820-007-4l
グレー
4L
82
118
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71841930
9820-007-5l
グレー
5L
84
122
66
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください