曜日別特売

Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番

Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 - AUTO-BI(山田辰)

全身に空気がいきわたる 綿100%の空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材

用途作業全般素材綿100%内容量1着
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718420799850-001-sネイビーブルーS729854
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420889850-001-mネイビーブルーM7410256
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718420979850-001-lネイビーブルーL7610658
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421069850-001-llネイビーブルーLL7811060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421159850-001-3lネイビーブルー3L8011462
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421319850-001-4lネイビーブルー4L8211864
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421409850-001-5lネイビーブルー5L8412266
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421499850-011-sカーキS729854
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421589850-011-mカーキM7410256
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421679850-011-lカーキL7610658
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421769850-011-llカーキLL7811060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718421859850-011-3lカーキ3L8011462
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422019850-011-4lカーキ4L8211864
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422109850-011-5lカーキ5L8412266
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422199850-013-sアーミーグリーンS729854
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422289850-013-mアーミーグリーンM7410256
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422379850-013-lアーミーグリーンL7610658
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422469850-013-llアーミーグリーンLL7811060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422559850-013-3lアーミーグリーン3L8011462
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422719850-013-4lアーミーグリーン4L8211864
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
718422809850-013-5lアーミーグリーン5L8412266
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする