曜日別特売

Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番

Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 - AUTO-BI(山田辰)

ストレッチメッシュ素材の採用でムレを軽減
セット内容:ベスト本体1着, 保冷剤(#24017)3個

用途作業全般ブラック素材ナイロン80%・ポリウレタン20%内容量1着
注意
※保冷剤を開封する行為・電子レンジや洗濯機の使用はお控え下さい。
※高温な場所・ものを避けて下さい。
※使用上の注意をよくお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183200824016-006-lL、【つなぎ服】S~L2892
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
7183201724016-006-3l3L、【つなぎ服】LL~3L30102
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
7183202624016-006-5l5L、【つなぎ服】4L~5L32112
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする