AUTO-BI(山田辰)
ワークジャンパー 27060番
衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%
用途
作業全般
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71833855
27060-004-s
スカイブルー
S
104
42
53
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833871
27060-004-m
スカイブルー
M
108
44
55
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833880
27060-004-l
スカイブルー
L
112
46
57
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833889
27060-004-ll
スカイブルー
LL
116
48
59
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833898
27060-004-3l
スカイブルー
3L
120
50
61
¥
7,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
71833907
27060-004-4l
スカイブルー
4L
124
52
63
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71833916
27060-004-5l
スカイブルー
5L
128
54
65
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71833925
27060-007-s
グレー
S
104
42
53
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833941
27060-007-m
グレー
M
108
44
55
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833950
27060-007-l
グレー
L
112
46
57
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833959
27060-007-ll
グレー
LL
116
48
59
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71833968
27060-007-3l
グレー
3L
120
50
61
¥
7,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
71833977
27060-007-4l
グレー
4L
124
52
63
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71833986
27060-007-5l
グレー
5L
128
54
65
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71833995
27060-011-s
カーキ
S
104
42
53
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71834011
27060-011-m
カーキ
M
108
44
55
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71834020
27060-011-l
カーキ
L
112
46
57
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71834029
27060-011-ll
カーキ
LL
116
48
59
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71834038
27060-011-3l
カーキ
3L
120
50
61
¥
7,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
71834047
27060-011-4l
カーキ
4L
124
52
63
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71834056
27060-011-5l
カーキ
5L
128
54
65
¥
8,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
71843339
27060-004-bll
スカイブルー
BLL
130
52
59
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71843348
27060-004-b3l
スカイブルー
B3L
135
54
61
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71843357
27060-007-bll
グレー
BLL
130
52
59
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71843366
27060-007-b3l
グレー
B3L
135
54
61
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71843375
27060-011-bll
カーキ
BLL
130
52
59
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
71843391
27060-011-b3l
カーキ
B3L
135
54
61
¥
8,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください