AUTO-BI(山田辰)
ワークジャンパー 28500番
綿100%のロングセラー商品
用途
作業全般
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71834345
28500-001-s
ネイビーブルー
S
104
42
53
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834361
28500-001-m
ネイビーブルー
M
108
44
55
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834370
28500-001-l
ネイビーブルー
L
112
46
57
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834379
28500-001-ll
ネイビーブルー
LL
116
48
59
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834388
28500-001-3l
ネイビーブルー
3L
120
50
61
¥
10,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71834397
28500-001-4l
ネイビーブルー
4L
124
52
63
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71834406
28500-001-5l
ネイビーブルー
5L
128
54
65
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71834415
28500-007-s
グレー
S
104
42
53
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834431
28500-007-m
グレー
M
108
44
55
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834440
28500-007-l
グレー
L
112
46
57
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834449
28500-007-ll
グレー
LL
116
48
59
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834458
28500-007-3l
グレー
3L
120
50
61
¥
10,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71834467
28500-007-4l
グレー
4L
124
52
63
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71834476
28500-007-5l
グレー
5L
128
54
65
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71834485
28500-011-s
カーキ
S
104
42
53
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834501
28500-011-m
カーキ
M
108
44
55
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834510
28500-011-l
カーキ
L
112
46
57
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834519
28500-011-ll
カーキ
LL
116
48
59
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
71834528
28500-011-3l
カーキ
3L
120
50
61
¥
10,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71834537
28500-011-4l
カーキ
4L
124
52
63
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71834546
28500-011-5l
カーキ
5L
128
54
65
¥
11,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください