曜日別特売

KANSAI uniform つなぎ服 257番

KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 257番 - AUTO-BI(山田辰)

膝部分は二重生地(膝当て)仕様で破れにくくなっています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般素材綿55%・ポリエステル45%内容量1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧素材混率:ポリエステル54%・綿45%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71843296257-002-5lマリンブルー5L134187~19286
17,880
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
71843305257-006-mブラックM114162~16776
14,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
71843321257-006-llブラックLL122167~17280
14,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
71843330257-007-5lグレー5L134187~19286
17,880
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする