Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 - AUTO-BI(山田辰)

お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718450466901-001-3lネイビーブルー3L80182~18780
14,410
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718450556901-006-llブラックLL78172~17778
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718450716901-006-5lブラック5L84187~19284
15,720
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする