AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1050番
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用。
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
身長(cm)
162~167
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
21
総丈(cm)
151
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842630
1050-007-m
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください