曜日別特売

KANSAI uniform つなぎ服 259番

KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 259番 - AUTO-BI(山田辰)

夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
脇部分にメッシュを採用しています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71833645259-001-sネイビーブルーS1107486
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833661259-001-mネイビーブルーM1147690
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833670259-001-lネイビーブルーL1187894
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833679259-001-llネイビーブルーLL1228098
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833688259-001-3lネイビーブルー3L12682102
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
71833697259-001-4lネイビーブルー4L13084106
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71833706259-001-5lネイビーブルー5L13486110
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71833715259-003-sオレンジS1107486
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833731259-003-mオレンジM1147690
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833740259-003-lオレンジL1187894
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833749259-003-llオレンジLL1228098
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833758259-003-3lオレンジ3L12682102
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
71833767259-003-4lオレンジ4L13084106
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71833776259-003-5lオレンジ5L13486110
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71833785259-008-sシルバーグレーS1107486
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833801259-008-mシルバーグレーM1147690
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833810259-008-lシルバーグレーL1187894
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833819259-008-llシルバーグレーLL1228098
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
71833828259-008-3lシルバーグレー3L12682102
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
71833837259-008-4lシルバーグレー4L13084106
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71833846259-008-5lシルバーグレー5L13486110
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする