AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1070番
センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります
吸水速乾&接触冷感素材を採用しています。
用途
作業全般
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162~167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
総丈(cm)
152
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842639
1070-001-m
ネイビーブルー
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71842648
1070-014-m
オーディー
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください