曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1201番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1201番 - AUTO-BI(山田辰)

右胸には物落ちを防ぐオーバーフラップ付きのミニポケット
抗菌・防臭
伸縮率 9%のストレッチ生地

用途作業全般グリーンサイズLL胸囲(cm)122身長(cm)172~177股下(cm)78ウエスト(cm)98肩幅(cm)50袖丈(cm)24総丈(cm)162素材綿60%・ポリエステル40%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718427091201-010-ll
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする