曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1035番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1035番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1035番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1035番 - AUTO-BI(山田辰)

胸部分に幅広メッシュ、脇部分にもメッシュを採用で通気性を確保
フロントはファスナーを隠す前立て使用(比翼式)

用途作業全般ホワイトサイズL胸囲(cm)115身長(cm)167~172股下(cm)76ウエスト(cm)93肩幅(cm)49袖丈(cm)22総丈(cm)156素材綿100%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718426211035-009-l
10,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする