AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6451番
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%の半袖つなぎ服
用途
作業全般
素材
綿100%
内容量
1着
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71837748
6451-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
100
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837757
6451-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
104
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837766
6451-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
108
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837775
6451-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
112
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837791
6451-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
116
¥
17,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837800
6451-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
120
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837809
6451-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
124
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837818
6451-014-s
オーディー
S
110
72
100
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837827
6451-014-m
オーディー
M
114
74
104
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837836
6451-014-l
オーディー
L
118
76
108
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837845
6451-014-ll
オーディー
LL
122
78
112
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837861
6451-014-3l
オーディー
3L
126
80
116
¥
17,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837870
6451-014-4l
オーディー
4L
130
82
120
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837879
6451-014-5l
オーディー
5L
134
84
124
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837888
6451-017-s
ブラウン
S
110
72
100
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837897
6451-017-m
ブラウン
M
114
74
104
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837906
6451-017-l
ブラウン
L
118
76
108
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837915
6451-017-ll
ブラウン
LL
122
78
112
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837931
6451-017-3l
ブラウン
3L
126
80
116
¥
17,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837940
6451-017-4l
ブラウン
4L
130
82
120
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837949
6451-017-5l
ブラウン
5L
134
84
124
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837958
6451-101-s
ブルー
S
110
72
100
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837967
6451-101-m
ブルー
M
114
74
104
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837976
6451-101-l
ブルー
L
118
76
108
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837985
6451-101-ll
ブルー
LL
122
78
112
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838001
6451-101-3l
ブルー
3L
126
80
116
¥
17,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838010
6451-101-4l
ブルー
4L
130
82
120
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838019
6451-101-5l
ブルー
5L
134
84
124
¥
18,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください